Cuscinetto radiale a sfere FAG 6305-C-Z-C3>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6305-C-Z-C3>V
Rubix:999210325077089
Produttore:0955624430030
EAN:4054372710506
0955624430030-CUSCINETTO A SFERE 6305-C-Z-C3>V
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0955624430030-CUSCINETTO A SFERE 6305-C-Z-C3>V


Cuscinetti a sfere 63..-C-Z, a una corona, generazione C, deflettore, gabbia in lamiera d’acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-z
Regime di riferimento13500 rpm
Regime limite17800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,19 IVA esclusa
/ Unità
8,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.