Cuscinetto radiale a sfere FAG 6316-C4, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6316-C4
Rubix:160000000374505
Produttore:0167241510040
EAN:4012801280792
0167241510040-CUSCINETTO A SFERE 6316-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167241510040-CUSCINETTO A SFERE 6316-C4


Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Il cuscinetto a sfere a gola FAG 6316-C4 è dotato di un gioco radiale aumentato (C4) ed è particolarmente adatto per applicazioni ad altissime velocità. È stato progettato per sopportare sia carichi radiali sia assiali in entrambe le direzioni. La versione aperta garantisce un attrito minimo, facilita la manutenzione e rende il cuscinetto ideale per ambienti puliti e controllati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere monoriga è stato costruito senza tenute, il che riduce l'attrito e consente una velocità ottimale. Il gioco radiale aumentato (C4) migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche e assicura un funzionamento regolare anche sotto carichi elevati e a regimi estremamente alti. La gabbia in lamiera d'acciaio offre un'elevata resistenza a carichi costanti e a urti temporanei. Grazie al suo ridotto peso e alla robustezza, questo cuscinetto offre un'alta flessibilità nei sistemi che richiedono una rotazione rapida e uniforme.

Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto non richieda interventi frequenti, è consigliabile controllare regolarmente parametri essenziali come rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni per garantire un funzionamento corretto. Una lubrificazione periodica è necessaria per ottenere prestazioni ottimali e prevenire l'usura. Si raccomanda l'impiego di lubrificanti di alta qualità, adeguati alle specifiche condizioni operative. Poiché il cuscinetto non dispone di tenute, le ispezioni e gli intervalli di reintegro del lubrificante sono facilmente accessibili. Per evitare contaminazioni, la manutenzione dovrebbe essere eseguita in un ambiente pulito.

Tenuta:
Questo cuscinetto non possiede tenute ed è quindi non protetto da polvere, particelle e umidità. L'assenza di tenute facilita il raffreddamento e la manutenzione, richiedendo però una lubrificazione più frequente e rendendolo preferibile per ambienti puliti.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del Gruppo Schaeffler, è leader nello sviluppo di soluzioni per cuscinetti volventi e guide. Con anni di esperienza e continua innovazione, FAG offre prodotti ad alte prestazioni e duraturi per applicazioni industriali e automobilistiche, caratterizzati da elevata qualità e affidabilità.

Punti di forza:
• Basso attrito, ideale per applicazioni ad alta velocità
• Gioco aumentato (C4) per una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche
• Versione aperta facilita la lubrificazione e la manutenzione
• Alta resistenza a carichi radiali e assiali
• Ampia versatilità d'impiego in applicazioni industriali impegnative

Applicazioni:
Questo cuscinetto è impiegato in numerosi settori, tra cui:
• Motori elettrici e pompe industriali: garantisce una rotazione regolare e duratura
• Ventilatori e macchine utensili: offre elevata precisione e resistenza alle variazioni di temperatura
• Nastri trasportatori: progettato per lunghi cicli di lavoro
• Industria alimentare e navale: adatto per ambienti puliti e controllati
• Aerospaziale e agricoltura: resiste ad alte velocità e a condizioni di temperatura variabili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3750 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63
Regime di riferimento5500 rpm
Regime limite5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Codice doganale84821090
€ 98,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.