Cuscinetto radiale a sfere FAG 6205-TB-P6-C3, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6205-TB-P6-C3
Rubix:160000000378904
Produttore:0384503560030
EAN:4012801061148






Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0384503560030-CUSCINETTO A SFERE 6205-TB-P6-C3
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per la sua configurazione con sfere radiali profonde in acciaio cromato, che garantisce un’elevata capacità di carico dinamico e statico. Le scanalature della pista di rotolamento consentono una distribuzione uniforme dei carichi, riducendo al minimo l’usura. Le tolleranze strette e la qualità di fabbricazione garantiscono una rotazione precisa e una maggiore durata. La gabbia in acciaio stampato offre stabilità dimensionale e resistenza alle alte temperature.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è a una fila di sfere, adatto ad ambienti industriali esigenti. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in modo equilibrato lo rende una scelta versatile per i sistemi meccanici. È aperto, ovvero è progettato senza tenuta. Questo prodotto è dotato di una gabbia in acciaio stampato e di un gioco radiale aumentato C3.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede una manutenzione regolare per garantirne il corretto funzionamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto FAG è aperto, ovvero è progettato senza tenuta. Si raccomanda quindi di utilizzarlo in ambienti puliti poiché non dispone di un sistema che lo protegga dagli agenti contaminanti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, che offre prodotti di alta qualità e una competenza riconosciuta. L’affidabilità e la durata dei cuscinetti FAG ne fanno una scelta affidabile per numerose applicazioni industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è a una fila di sfere, adatto ad ambienti industriali esigenti. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in modo equilibrato lo rende una scelta versatile per i sistemi meccanici. È aperto, ovvero è progettato senza tenuta. Questo prodotto è dotato di una gabbia in acciaio stampato e di un gioco radiale aumentato C3.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede una manutenzione regolare per garantirne il corretto funzionamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto FAG è aperto, ovvero è progettato senza tenuta. Si raccomanda quindi di utilizzarlo in ambienti puliti poiché non dispone di un sistema che lo protegga dagli agenti contaminanti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, che offre prodotti di alta qualità e una competenza riconosciuta. L’affidabilità e la durata dei cuscinetti FAG ne fanno una scelta affidabile per numerose applicazioni industriali.
Punti di forza
- Elevata precisione: grazie alla sua classe di tolleranza, questo cuscinetto offre una maggiore precisione, ideale per applicazioni che richiedono un buon allineamento.
- Maggiore durata: realizzato con materiali di alta qualità e dotato di una gabbia in acciaio stampato, garantisce una lunga durata anche in condizioni di utilizzo impegnative.
- Gioco interno C3: consente una migliore gestione delle variazioni termiche, rendendolo la scelta ideale per applicazioni soggette a sbalzi di temperatura.
- Maggiore durata: realizzato con materiali di alta qualità e dotato di una gabbia in acciaio stampato, garantisce una lunga durata anche in condizioni di utilizzo impegnative.
- Gioco interno C3: consente una migliore gestione delle variazioni termiche, rendendolo la scelta ideale per applicazioni soggette a sbalzi di temperatura.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali, in particolare nelle macchine utensili, nei motori elettrici, nelle pompe e nei compressori. Tuttavia, va notato che il suo design aperto non lo rende adatto ad ambienti ad alto rischio di contaminazione, come quelli in cui la polvere o l’umidità sono onnipresenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 125 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62 |
| Gabbia | poliammide |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore