Cuscinetto radiale a sfere NSK 6306, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6306

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6306
Rubix:999180300058567
Produttore:6306 N
EAN:00029176016691
CUSCINETTO 6306

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6306
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
Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticm
Serie6306..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite9500 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r15000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26700 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.