Cuscinetto radiale a sfere SNR 6306ZZ, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6306.ZZ
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6306ZZ
Rubix:999250616004009
Produttore:6306ZZ
EAN:3413520146290




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6306ZZ
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6300 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 11000 rpm |
| Regime limite | 13000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26700 N |
| Peso | 0,35 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione