Cuscinetto radiale a sfere FAG 6308-2Z, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6308-2Z-HLM
FAG:6308-2Z
Rubix:160000000374620
Produttore:0167234060000
EAN:4012801078122


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0167234060000-CUSCINETTO A SFERE 6308-2Z
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Cuscinetti a sfere 63..-2Z, a una corona, deflettori, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 643 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-2z |
| Regime di riferimento | 9000 rpm |
| Regime limite | 9100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 25000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 45500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione