Cuscinetto radiale a sfere FAG 6006-C-2Z-C3>V, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6006-C-2Z-C3>V
Rubix:999201229090737
Produttore:0955613820030
EAN:4054372858017
0955613820030-CUSCINETTO A SFERE 6006-C-2Z-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0955613820030-CUSCINETTO A SFERE 6006-C-2Z-C3>V


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per offrire prestazioni ottimizzate e una lunga durata. Dotato di una gabbia in lamiera rivettata e di un gioco radiale C3, garantisce una maggiore resistenza ai carichi radiali. Questo modello di cuscinetto è dotato di flange in acciaio che assicurano la tenuta tramite passaggio stretto. Appartenente alla generazione C di FAG, offre prestazioni superiori rispetto a un cuscinetto simile di tipo tradizionale.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere si distingue per la geometria ottimizzata delle piste di rotolamento, che riduce gli attriti e le rumorosità. È dotato di due flange metalliche che garantiscono un’efficace protezione contro la polvere e i contaminanti grossolani. Il gioco radiale C3 è superiore alla norma, consentendo una migliore tolleranza alle deformazioni termiche e una maggiore flessibilità nelle condizioni di carico. Questo cuscinetto è prelubrificato per un funzionamento di lunga durata, senza necessità di lubrificazione aggiuntiva (salvo eccezioni).

Manutenzione:
Questo cuscinetto è pre-lubrificato in fabbrica e non richiede alcuna lubrificazione aggiuntiva. Tuttavia, si raccomanda di verificare regolarmente lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali. L’esposizione a temperature superiori a 110 °C potrebbe alterare le proprietà del lubrificante. In caso di vibrazioni o rumori anomali, si consiglia di effettuare un controllo più approfondito.

Tenuta:
Le flange metalliche su entrambi i lati del cuscinetto assicurano un'efficace protezione contro contaminanti quali polvere e particelle grossolane. Questa tenuta riduce inoltre il rischio di fuoriuscita di grasso, garantendo una lubrificazione costante e ottimale. Tuttavia, non è adatta ad ambienti molto umidi o esposti a liquidi aggressivi.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti per l’industria. Fondata nel 1883, l’azienda si distingue per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità.

Punti di forza

- Gioco radiale C3 che migliora la tolleranza termica e le prestazioni sotto carichi elevati.
- Riduzione del rumore e dell’attrito grazie a un design ottimizzato.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Protezione efficace contro la contaminazione esterna grazie alle flange metalliche.
- Prodotto pre-lubrificato per un utilizzo senza manutenzione.
- Adatto a diverse applicazioni industriali, aumentando la flessibilità d’uso.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è ideale per l’impiego in vari meccanismi industriali. È adatto ai seguenti sistemi: motori elettrici, pompe, compressori, ventilatori, riduttori, trasportatori, elettrodomestici, utensili elettrici, macchine agricole, attrezzature per la movimentazione, guide per alberi di trasmissione, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento13800 rpm
Regime limite17100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14500 N
€ 4,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.