Cuscinetto radiale a sfere FAG 6215-C4, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6215-C4
Rubix:160000000374188
Produttore:0167212500040
EAN:4064328766310
0167212500040-CUSCINETTO A SFERE 6215-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167212500040-CUSCINETTO A SFERE 6215-C4


Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1190 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62
Regime di riferimento5900 rpm
Regime limite7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r49000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr70000 N
Codice doganale84821090
42,69 IVA esclusa
/ Unità
52,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.