Cuscinetto radiale a sfere FAG 6304-N, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6304-N
Rubix:160000000374562
Produttore:0167229140000
EAN:4012801062312
0167229140000-CUSCINETTO A SFERE 6304-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167229140000-CUSCINETTO A SFERE 6304-N


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di un’unica fila di sfere, il che consente una distribuzione uniforme dei carichi e riduce le vibrazioni durante il funzionamento. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una circolazione fluida delle sfere. Questo cuscinetto è aperto, ovvero privo di tenuta. Dispone inoltre di una scanalatura circolare. È quindi ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e una manutenzione semplificata.

Manutenzione:
Per mantenere le prestazioni ottimali del cuscinetto rigido a sfere FAG, si raccomanda una manutenzione regolare. Poiché si tratta di un cuscinetto aperto, è fondamentale verificarne regolarmente lo stato per evitare l’usura. Un controllo frequente consente di individuare rapidamente qualsiasi segno di malfunzionamento o contaminazione, contribuendo così a evitare fermi di produzione non pianificati e costi di riparazione elevati. Questo cuscinetto deve essere utilizzato in ambienti in cui il rischio di contaminazione è basso.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato senza tenuta, il che consente un monitoraggio diretto delle sue condizioni. Questo design è vantaggioso in ambienti in cui la contaminazione da particelle è minima o quando sono in atto misure di protezione. Tuttavia, è importante notare che l’assenza di guarnizioni può esporre questo cuscinetto a potenziali contaminanti, il che può comprometterne le prestazioni. Si consiglia quindi di utilizzare questo tipo di cuscinetto in condizioni operative controllate o di predisporre protezioni adeguate per evitare la contaminazione.

Informazioni sul marchio:
FAG è un leader mondiale riconosciuto nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti innovativi e affidabili per soddisfare le esigenze più esigenti dei clienti in tutti i settori industriali. Investire nella qualità FAG significa optare per anni di funzionamento impeccabile e una maggiore redditività.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila, dotato di una scanalatura circolare, è facile da montare, poiché può essere posizionato in senso assiale con un anello di sicurezza all’interno dell’alloggiamento. Ciò consente di risparmiare tempo e spazio. L’anello di sicurezza corrispondente può essere fornito separatamente. L’assenza di guarnizioni in questo cuscinetto rigido a sfere FAG consente una dissipazione termica ottimale. La gabbia in lamiera d’acciaio offre una robustezza eccezionale, riducendo il rischio di guasti prematuri anche in presenza di carichi elevati. Il design a singola fila di sfere garantisce una distribuzione uniforme dei carichi, riducendo al minimo le vibrazioni e il rumore, ottimizzando al contempo l’efficienza energetica. Questo cuscinetto è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature, riducendo così le esigenze di manutenzione e i costi associati alle interruzioni della produzione.

Applicazioni

Il suo design aperto è ideale per ambienti in cui la contaminazione da particelle è limitata o in cui sono in atto misure di protezione aggiuntive. Questo cuscinetto è adatto anche alle macchine utilizzate in condizioni operative variabili, garantendo prestazioni costanti anche in ambienti difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso142 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-n
Regime di riferimento14400 rpm
Regime limite19800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16900 N
Codice doganale84821090
€ 7,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.