Cuscinetto radiale a sfere Timken 6306-2RS-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

6306

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6306-2RS-C3
Rubix:999200400092810
Produttore:100416917
EAN:0087796293939
DEEP GROOVE BALL BEARING 6306-2RSC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6306-2RSC3


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)83,9978x83,9978x25,9842 mm
Peso imballaggio345,6 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6306
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r14900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26600 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.