Cuscinetto radiale a sfere FAG 6215-J20AA-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6215-J20AA-C3
Rubix:999210308046410
Produttore:0392649980030
EAN:4054364571597
0392649980030-CUSCINETTO A SFERE 6215-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0392649980030-CUSCINETTO A SFERE 6215-J20AA-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-J20AA, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1160 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20aa
Regime di riferimento5900 rpm
Regime limite7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r49000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr70000 N
Codice doganale84821090
372,36 IVA esclusa
/ Unità
454,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.