Cuscinetto radiale a sfere FAG 6318-C4, Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6318-C4
Rubix:160000000374515
Produttore:0167242910040
EAN:4012801281041
0167242910040-CUSCINETTO A SFERE 6318-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167242910040-CUSCINETTO A SFERE 6318-C4


Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Il cuscinetto a sfera radiale FAG 6318-C4 è dotato di un gioco radiale aumentato (C4) ed è particolarmente indicato per applicazioni ad altissime velocità. È stato progettato per sopportare sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni. La configurazione aperta garantisce attrito minimo, facilita la manutenzione e rende il cuscinetto ideale per ambienti puliti e controllati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere monoriga è stato realizzato senza guarnizioni, riducendo l'attrito e consentendo una velocità ottimale. Il gioco radiale aumentato (C4) migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche e garantisce un funzionamento regolare anche sotto carichi elevati e a velocità estreme. La gabbia in lamiera d'acciaio assicura un'alta resistenza a carichi costanti e a urti di breve durata. Grazie al suo peso ridotto e alla robustezza, questo cuscinetto offre un'ampia flessibilità nei sistemi che richiedono una rotazione rapida e uniforme.

Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto non richieda frequenti interventi di manutenzione, è consigliabile controllare regolarmente parametri essenziali quali rumori, temperatura, lubrificazione e vibrazioni per garantire un funzionamento corretto. Una lubrificazione regolare è necessaria per ottenere prestazioni ottimali e prevenire l'usura. Si raccomanda l'uso di lubrificanti di alta qualità, adeguati alle specifiche condizioni operative. Poiché il cuscinetto non possiede guarnizioni, le ispezioni e gli intervalli di lubrificazione sono facilmente accessibili. Per evitare contaminazioni, la manutenzione dovrebbe essere eseguita in un ambiente pulito.

SenzaGuarnizione:
Questo cuscinetto non possiede guarnizioni ed è quindi esposto a polvere, particelle e umidità. La mancanza di guarnizioni facilita il raffreddamento e la manutenzione, tuttavia richiede una lubrificazione più frequente e lo rende preferibile per ambienti puliti.

Informazioni sul marchio:
FAG, una marca della Schaeffler Gruppe, è leader nello sviluppo di soluzioni per cuscinetti volventi e guide. Con anni di esperienza e innovazione costante, FAG offre prodotti ad alte prestazioni e durevoli per applicazioni industriali e automobilistiche, caratterizzati da elevata qualità e affidabilità.

Punti di forza:
• Gittà ridotta, ideale per applicazioni ad alta velocità
• Gioco aumentato (C4) per una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche
• Configurazione aperta che facilita la lubrificazione e la manutenzione
• Alta resistenza a carichi radiali e assiali
• Ampia versatilità d'impiego in applicazioni industriali impegnative

Applicazioni:
Questo cuscinetto è utilizzato in numerosi settori, tra cui:
• Motori elettrici e pompe industriali: garantisce una rotazione regolare e duratura
• Ventilatori e macchine utensili: offre alta precisione e resistenza alle variazioni di temperatura
• Impianti di trasporto: progettato per cicli di esercizio prolungati
• Industria alimentare e navale: adatto per ambienti puliti e controllati
• Aeronautica e tecnologie agricole: resiste ad alte velocità e a condizioni termiche variabili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5430 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r102000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr142000 N
Codice doganale84821090
€ 145,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.