Cuscinetto radiale a sfere FAG 63007-A-2RSR-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:63007-A-2RSR-C3
Rubix:999190500036307
Produttore:0597666620030
EAN:4012802331790
0597666620030-CUSCINETTO A SFERE 63007-A-2RSR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0597666620030-CUSCINETTO A SFERE 63007-A-2RSR-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta un design a singola fila, che gli consente di sopportare carichi radiali elevati offrendo al contempo prestazioni ottimali. La sua gabbia in lamiera d’acciaio gli conferisce una maggiore robustezza, adatta alle condizioni operative più impegnative. Le guarnizioni in gomma integrate garantiscono un'efficace protezione dalla polvere e dagli agenti contaminanti, riducendo al contempo la perdita di lubrificante. Grazie al gioco radiale C3, questo cuscinetto compensa le variazioni di temperatura, garantendo così prestazioni stabili e affidabili.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di una tenuta a contatto su entrambi i lati. Queste sono progettate per proteggere il cuscinetto dagli agenti contaminanti esterni e ridurre la perdita di lubrificante. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per garantirne le buone prestazioni.

Informazioni sul marchio:
Il produttore di questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è il marchio FAG, rinomato nel settore dei cuscinetti. I prodotti di questo marchio sono progettati per soddisfare i requisiti più elevati in termini di precisione, durata e affidabilità. È sinonimo di qualità e prestazioni.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per il suo design a una fila di sfere, che gli consente di sopportare carichi radiali elevati offrendo al contempo un’eccezionale rigidità. La sua gabbia in lamiera d’acciaio ne rafforza la robustezza, garantendo una maggiore resistenza meccanica anche in condizioni operative severe. Il gioco radiale C3 permette di compensare le dilatazioni termiche. Questo gioco radiale migliora non solo le prestazioni, ma anche l’affidabilità del cuscinetto in diversi ambienti industriali. Infine, le guarnizioni di tenuta garantiscono un’efficace protezione contro contaminanti quali polvere e particelle metalliche, mantenendo al contempo il lubrificante al suo posto, il che riduce l’usura e prolunga la durata del cuscinetto.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido è progettato per un’ampia gamma di applicazioni industriali. È particolarmente efficace nelle macchine utensili, nelle attrezzature di movimentazione, nei sistemi di trasporto e nelle applicazioni agricole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso207 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie630..-a-2rsr
Regime limite6100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10280 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15980 N
Codice doganale84821090
€ 15,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.