Cuscinetto radiale a sfere FAG 6307-C-2Z>V, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6307-C-2Z>V
Rubix:999250826020106
Produttore:3015889020000
EAN:4064328330207


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 3015889020000-CUSCINETTO A SFERE 6307-C-2Z>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 6...-C-Z, a una fila, Generazione C, con schermo, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore