Cuscinetto radiale a sfere SNR 6007ZZ, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6007.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6007ZZ
Rubix:999250616004147
Produttore:6007ZZ
EAN:3413520112417
CUSCINETTI A SFERE 6007ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6007ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15700 N
Peso0,153 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.