Cuscinetto radiale a sfere FAG 6305-N, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6305-N
Rubix:160000000374438
Produttore:0167230310000
EAN:4012801065276
0167230310000-CUSCINETTO A SFERE 6305-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167230310000-CUSCINETTO A SFERE 6305-N


Questi cuscinetti a sfere sono meccanismi costituiti da un anello esterno, un anello interno e una gabbia portasfere. Questi componenti sono saldamente uniti per funzionare insieme. Grazie alla geometria delle loro piste di rotolamento e delle sfere, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si contraddistingue per il suo design a singola fila di sfere, una gabbia in lamiera d’acciaio, una scanalatura circolare e la sua struttura aperta, ovvero è progettato senza guarnizioni.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata del cuscinetto rigido a sfere FAG, si raccomanda una manutenzione regolare. Poiché è aperto, non deve essere utilizzato in ambienti in cui il cuscinetto sarebbe esposto a rischi di contaminazione.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato del gruppo Schaeffler, riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nel campo della tecnologia dei cuscinetti. Fin dalla sua fondazione nel 1883, FAG si è distinta per la sua innovazione e la sua eccezionale qualità. I prodotti FAG sono progettati per soddisfare i requisiti più elevati dei moderni settori industriali, offrendo affidabilità e prestazioni superiori. Il marchio continua a svilupparsi integrando tecnologie avanzate per ottimizzare la durata e l’efficienza dei propri cuscinetti, consolidando così la propria reputazione di eccellenza nel campo della meccanica di precisione.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila, dotato di una scanalatura per anello di arresto, può semplificare la progettazione del montaggio, poiché può essere mantenuto assialmente nel supporto tramite un anello di arresto. Ciò consente di risparmiare spazio e di ridurre notevolmente i tempi di montaggio. La gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la robustezza del cuscinetto riducendo al contempo il rischio di guasti prematuri. Inoltre, la struttura a singola fila di sfere riduce al minimo le vibrazioni e il rumore, contribuendo a un funzionamento più silenzioso e stabile. Questo cuscinetto è anche di facile manutenzione grazie alla sua configurazione, il che riduce i costi di manutenzione e migliora l’affidabilità complessiva del sistema.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido è adatto ai settori automobilistico, edile, agricolo e manifatturiero.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso225 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-n
Regime di riferimento12300 rpm
Regime limite16200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23800 N
Codice doganale84821090
€ 8,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.