Cuscinetto radiale a sfere SNR 6200, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6200
Rubix:999250616004038
EAN:3413520119546
CUSCINETTI A SFERE 6200

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6200


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x30x9 mm
Peso30 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento23000 rpm
Regime limite42000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5900 N
Peso0,033 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.