Cuscinetto radiale a sfere SKF 6212-2ZNR, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6212-2ZNR
Rubix:170000000231265
Produttore:84615
EAN:7316570190045
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6212-2ZNR
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6212-2ZNR


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF, adatto a diverse applicazioni industriali, unisce durata e protezione rinforzata in ambienti moderatamente contaminati. Il suo segmento di arresto integrato nella scanalatura dell’anello esterno garantisce una tenuta assiale ottimale. Ideale per velocità di rotazione medio-alte, assicura un funzionamento fluido, con una coppia di resistenza ridotta.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere presenta un gioco radiale standard, garantendo prestazioni affidabili a velocità di rotazione elevate. Il suo segmento di arresto integrato nell’anello esterno assicura una solida tenuta assiale e riduce il rischio di disallineamento. È in grado di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. La sua gabbia in lamiera d’acciaio offre una buona resistenza ai carichi costanti, tollerando al contempo urti e carichi momentanei. Inoltre, questo cuscinetto è progettato per offrire una protezione avanzata contro i contaminanti grazie ai suoi due deflettori metallici.

Manutenzione:
Lubrificato a vita con grasso di alta qualità, questo cuscinetto non richiede rilubrificazioni, il che semplifica la manutenzione e riduce i costi e i tempi di fermo. I suoi deflettori metallici su entrambi i lati offrono inoltre una protezione affidabile contro contaminanti di medie e grandi dimensioni. Tuttavia, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto monitorandone il rumore, la temperatura ed eventuali segni di usura prematura.

Tenuta:
Grazie ai suoi due deflettori metallici, questo cuscinetto è protetto da contaminanti quali particelle di medie e grandi dimensioni. Questi deflettori in lamiera d’acciaio creano un’efficace barriera meccanica, limitando l’intrusione di detriti e prevenendo la perdita di lubrificante. Questo sistema di tenuta limita le perdite per attrito riducendo al contempo i rischi di incrostazione, il che prolunga la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Maggiore protezione grazie a due deflettori metallici;
- Segmento di arresto integrato per una solida tenuta assiale;
- Basso attrito e funzionamento fluido a velocità elevate;
- Lubrificazione a vita, che riduce le esigenze di manutenzione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad ambienti industriali in cui i carichi radiali sono elevati. È perfettamente indicato per trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. È ideale per linee di produzione e sistemi logistici di magazzino, offrendo robustezza e affidabilità anche in condizioni di moderata contaminazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x110x110 mm
Peso824,7 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..
Regime di riferimento13000 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55300 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
58,64 IVA esclusa
/ Unità
71,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.