Cuscinetto radiale a sfere FAG 6218-M-C4, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 30 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6218-M-C4
Rubix:160000000374143
Produttore:0191056060040
EAN:4012801263016


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0191056060040-CUSCINETTO A SFERE 6218-M-C4
Il cuscinetto a sfere FAG è dotato di una gabbia in ottone e di un gioco interno C4, ottimizzato per velocità molto elevate. È progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. La sua struttura aperta facilita il montaggio e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un basso attrito e un’eccellente dissipazione termica.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è progettato per velocità molto elevate grazie al gioco interno aumentato (C4), alla gabbia in ottone e alla struttura aperta, che riducono l’attrito e dissipano efficacemente il calore. Questa combinazione garantisce prestazioni stabili anche a velocità elevate. La gabbia in ottone offre inoltre un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni, garantendo al contempo una buona stabilità sotto carichi elevati.
Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, è essenziale mantenere un'adeguata lubrificazione, sia mediante grasso che olio, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si raccomandano ispezioni regolari dei parametri chiave, quali rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni. In caso di segni di usura o malfunzionamento, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. Non offre quindi alcuna protezione contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere, particelle o liquidi. Viene utilizzato principalmente in ambienti puliti e controllati. L’assenza di guarnizioni consente di ridurre al minimo l’attrito, garantendo una coppia di resistenza minima.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per le tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata.
Vantaggi chiave:
- Design aperto che facilita il montaggio e la manutenzione;
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Adatto ad applicazioni ad altissima velocità grazie al gioco interno aumentato (C4);
- Gabbia in ottone che offre stabilità e resistenza agli urti;
- Basso attrito interno per una maggiore efficienza energetica.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per motori elettrici, pompe industriali, ventilatori e macchine utensili. Viene inoltre utilizzato in sistemi di trasporto, attrezzature agricole e macchine per la produzione della carta. La sua capacità di gestire efficacemente le variazioni di temperatura garantisce maggiore affidabilità e durata, anche ad alta velocità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è progettato per velocità molto elevate grazie al gioco interno aumentato (C4), alla gabbia in ottone e alla struttura aperta, che riducono l’attrito e dissipano efficacemente il calore. Questa combinazione garantisce prestazioni stabili anche a velocità elevate. La gabbia in ottone offre inoltre un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni, garantendo al contempo una buona stabilità sotto carichi elevati.
Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, è essenziale mantenere un'adeguata lubrificazione, sia mediante grasso che olio, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si raccomandano ispezioni regolari dei parametri chiave, quali rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni. In caso di segni di usura o malfunzionamento, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. Non offre quindi alcuna protezione contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere, particelle o liquidi. Viene utilizzato principalmente in ambienti puliti e controllati. L’assenza di guarnizioni consente di ridurre al minimo l’attrito, garantendo una coppia di resistenza minima.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per le tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata.
Vantaggi chiave:
- Design aperto che facilita il montaggio e la manutenzione;
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Adatto ad applicazioni ad altissima velocità grazie al gioco interno aumentato (C4);
- Gabbia in ottone che offre stabilità e resistenza agli urti;
- Basso attrito interno per una maggiore efficienza energetica.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per motori elettrici, pompe industriali, ventilatori e macchine utensili. Viene inoltre utilizzato in sistemi di trasporto, attrezzature agricole e macchine per la produzione della carta. La sua capacità di gestire efficacemente le variazioni di temperatura garantisce maggiore affidabilità e durata, anche ad alta velocità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2680 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5100 rpm |
| Regime limite | 8200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 74000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 102000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 178,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 217,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione