Cuscinetto radiale a sfere SKF 6306 N, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6306 N
Rubix:160000000359963
Produttore:43730
EAN:7316577066831
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6306 N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6306 N


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF rappresenta una soluzione affidabile ed efficiente per diverse applicazioni industriali. Grazie al suo design aperto, questo prodotto offre un facile accesso per la manutenzione, facilitando così le operazioni di lubrificazione e ispezione. Supporta carichi radiali e assiali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere con scanalatura per anello di arresto è progettato senza guarnizioni di tenuta, il che lo rende sensibile alla contaminazione ambientale. Questo design facilita l’accesso per la lubrificazione e la manutenzione, essenziali per garantire prestazioni ottimali. Con un gioco radiale interno standard (CN), assicura un funzionamento fluido, riducendo l’attrito interno e consentendo al contempo di raggiungere velocità elevate. È particolarmente adatto a condizioni operative pulite, dove la presenza di polvere e contaminanti è ridotta, garantendo così una maggiore efficienza energetica e una maggiore durata.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, questo cuscinetto richiede una manutenzione regolare. È fondamentale effettuare lubrificazioni periodiche, utilizzando un lubrificante di alta qualità, adatto alle condizioni di utilizzo. È necessario controllare regolarmente lo stato delle sfere e delle piste di rotolamento, nonché verificare i livelli di rumore e di temperatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è aperto, quindi è progettato senza sistema di tenuta, il che lo rende in qualche modo vulnerabile ai contaminanti esterni quali polvere e umidità. L’assenza di guarnizioni facilita le operazioni di lubrificazione e manutenzione, ma espone anche il cuscinetto al rischio di corrosione e di intrusione di detriti. Questo design aperto è vantaggioso in ambienti puliti e controllati, ma è fondamentale monitorare regolarmente lo stato del cuscinetto per evitare danni legati alla contaminazione.

Punti di forza:
• Efficienza energetica: bassa resistenza all’attrito, che garantisce un consumo energetico ridotto.
• Facile accesso: design aperto che consente una lubrificazione e una manutenzione semplificate.
• Capacità di carico: sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
• Alta velocità: progettato per velocità di rotazione ottimali mantenendo un attrito ridotto.
• Facile da montare: può essere posizionato in senso assiale con un anello di sicurezza all’interno dell’alloggiamento, consentendo di risparmiare tempo e spazio.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto alle applicazioni industriali che richiedono una buona capacità di carico radiale. È comunemente utilizzato nei sistemi di trasporto, nei meccanismi di trasmissione e nelle attrezzature di movimentazione. È adatto anche a sistemi di pulegge, rulli di guida e macchine per la lavorazione tessile. Grazie al suo design aperto, questo prodotto è ideale per ambienti puliti o moderatamente contaminati, garantendo prestazioni affidabili in condizioni operative ottimali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso335 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6306
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.