Cuscinetto radiale a sfere FAG 6204-C-TVH-C4>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6204-C-TVH-C4
FAG:6204-C-TVH-C4>V
Rubix:999210325077059
Produttore:0954045620040
EAN:4064327040435


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0954045620040-CUSCINETTO A SFERE 6204-C-TVH-C4>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-TVH, fila singola, Generation C, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62..-c-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Stabilizzazione termica | nessuna stabilizzazione termica (fino a 120 °c) |
| Regime di riferimento | 18100 rpm |
| Regime limite | 24300 rpm |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Spessore | 14 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14700 N |
| Peso | 0,096 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione