Cuscinetto radiale a sfere FAG 6234-M-C4, Diametro esterno: 310 mm | Larghezza: 52 mm | Diametro interno: 170 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6234-M-C4
Rubix:999210325076353
Produttore:0191065800040
EAN:4012801559065
0191065800040-CUSCINETTO A SFERE 6234-M-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191065800040-CUSCINETTO A SFERE 6234-M-C4


Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18096 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento2950 rpm
Regime limite3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r224000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr225000 N
Codice doganale84821090
€ 721,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 879,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.