Cuscinetto radiale a sfere FAG 6012-RSR, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6012-RSR
Rubix:160000000373999
Produttore:0190933900000
EAN:4012801163774
0190933900000-CUSCINETTO A SFERE 6012-RSR
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190933900000-CUSCINETTO A SFERE 6012-RSR


I cuscinetti a sfere sono di concezione semplice, versatili, robusti e di facile manutenzione. Grazie alla loro struttura, sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila è composto da una solida gabbia in lamiera d’acciaio e da una guarnizione di tenuta in gomma per proteggerlo da diversi agenti contaminanti.

Manutenzione:
Il montaggio semplice di questo cuscinetto rigido a sfere a una fila consente di ridurre al minimo la manutenzione. La guarnizione in gomma prolunga la durata del cuscinetto grazie a una migliore lubrificazione e alla protezione dalle impurità.

Informazioni sul marchio:
FAG è un leader mondiale riconosciuto nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. L’azienda si impegna a fornire prodotti innovativi e affidabili per soddisfare le esigenze più esigenti dei clienti in tutti i settori industriali. Investire nella qualità FAG significa optare per soluzioni durevoli e performanti che vi garantiranno anni di funzionamento impeccabile e una maggiore redditività.

Punti di forza

• Resistenza all’usura: adatto ad applicazioni con carichi elevati.
• Elevata capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali elevati.
• Funzionamento fluido e silenzioso: elevata precisione e comfort d’uso.
• Protezione duratura contro la contaminazione: lunga durata in diversi ambienti.
• Design compatto ed efficiente: facile integrazione in diversi sistemi.

Applicazioni

• Macchine utensili.
• Trasportatori e sistemi di movimentazione.
• Attrezzature agricole e agroalimentari.
• Macchine tessili e da stampa.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x95x95 mm
Peso432 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-rsr
Regime limite3750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,24 IVA esclusa
/ Unità
25,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.