Cuscinetto radiale a sfere SKF 6316 M/C4, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6316 M/C4
Rubix:160000000359892
Produttore:44070
EAN:7316570221725
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6316 M/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6316 M/C4


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è una soluzione ad alte prestazioni, progettata per soddisfare le esigenze delle moderne applicazioni industriali. Grazie al suo design aperto e alla sua robustezza, consente di raggiungere elevate velocità di rotazione riducendo al minimo l'attrito interno. Questo prodotto funziona in modo efficiente in ambienti controllati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia massiccia in ottone, centrata sulle sfere, che gli conferisce un’elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. È progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Grazie al gioco radiale interno di tipo C4, consente velocità molto elevate, riducendo al minimo l’attrito durante il funzionamento. Il suo design aperto consente un facile accesso per la manutenzione, rendendolo adatto ad ambienti a bassa contaminazione. Tuttavia, richiede una lubrificazione regolare per ottimizzarne le prestazioni.

Manutenzione:
Per garantire un funzionamento ottimale del cuscinetto rigido a sfere, è essenziale una manutenzione regolare. È importante procedere a un'adeguata lubrificazione utilizzando un lubrificante di alta qualità, compatibile con le condizioni di utilizzo. È necessario effettuare ispezioni frequenti per verificare lo stato delle sfere e delle piste di rotolamento. Si consiglia di monitorare i livelli di rumore e di temperatura e di controllare il gioco radiale al fine di individuare tempestivamente qualsiasi segno di usura o contaminazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, il che significa che non è dotato di guarnizioni di tenuta. L’assenza di protezione contro contaminanti esterni quali polvere e particelle espone il cuscinetto all’ambiente circostante. Si raccomanda pertanto di utilizzarlo in condizioni operative pulite e controllate per garantirne la durata.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Grazie a costanti innovazioni, SKF fornisce soluzioni ad alte prestazioni adatte a diversi settori quali quello automobilistico, aeronautico e manifatturiero. Grazie alla sua attività di ricerca e sviluppo, SKF si impegna a migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti, posizionando così l’azienda come un attore imprescindibile del settore.

Punti di forza:
• Velocità di rotazione ottimale, che consente di raggiungere le massime prestazioni.
• Riduzione dell’attrito interno, a miglioramento dell’efficienza energetica.
• Gestione efficace della dissipazione termica, a garanzia di un funzionamento affidabile.
• Maggiore durata, anche in condizioni di carico elevato.
• Facilità di manutenzione, grazie all’accesso diretto ai componenti.
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Resistenza alla corrosione della gabbia in ottone.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto alle applicazioni in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. Si trova frequentemente nei motori elettrici, nei ventilatori e nelle macchine utensili che funzionano ad alta velocità. Grazie al suo design robusto e alla sua capacità di gestire una maggiore dilatazione termica, garantisce una durata prolungata e un funzionamento efficiente in ambienti industriali esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x170x170 mm
Peso4358,2 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63
Regime di riferimento8500 rpm
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r865000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.