Cuscinetto radiale a sfere FAG 6308-2RSR, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6308-2RSR
Rubix:160000000374695
Produttore:0167233840000
EAN:4012801078078
0167233840000-CUSCINETTO A SFERE 6308-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167233840000-CUSCINETTO A SFERE 6308-2RSR


Cuscinetto radiale a sfere 63..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenute a labbro su entrambi i lati
Questo cuscinetto radiale a sfere del marchio FAG è dotato di tenute su entrambi i lati in gomma nitrilica-butadienica (NBR) e offre un'eccellente protezione contro contaminazioni e umidità. Si distingue per l'elevata capacità di carico e può assorbire sia forze radiali sia assiali in entrambe le direzioni – per un funzionamento silenzioso e affidabile.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a singola fila dispone di una gabbia in lamiera d'acciaio, che garantisce un'elevata resistenza a carichi costanti e urti di breve durata. Grazie al suo gioco radiale standard (CN) offre un equilibrio ottimale tra rigidità e smorzamento delle vibrazioni. Consente alte velocità di rotazione mantenendo una bassa emissione di rumore. Le tenute NBR su entrambi i lati proteggono efficacemente dalle contaminazioni e ne prolungano la durata trattenendo il lubrificante all'interno.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede soltanto una manutenzione minima, poiché le sue guarnizioni in gomma trattengono efficacemente il lubrificante. Tuttavia si raccomanda di controllare regolarmente le condizioni di esercizio – in particolare temperatura e vibrazioni – per individuare precocemente segnali di usura o anomalie.

Tenuta:
Le tenute in Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) su entrambi i lati offrono una protezione affidabile contro polvere, umidità e particelle di sporco. Questa tenuta ermetica preserva il lubrificante interno e minimizza il rischio di usura precoce, prolungando così la vita del cuscinetto. Questa tecnologia di protezione rende il cuscinetto particolarmente adatto ad ambienti gravosi con elevata umidità o carico di polvere.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio della Schaeffler-Gruppe, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti volventi e sistemi di guida per applicazioni industriali e automobilistiche. Con anni di esperienza e innovazione continua, FAG sviluppa soluzioni di cuscinetti ad alte prestazioni che soddisfano i più elevati requisiti di precisione, affidabilità e durata.

Punti di forza:
• Aumentata protezione contro le contaminazioni grazie alle tenute in gomma su entrambi i lati
• Elevata capacità di carico per forze radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Robusta costruzione con gabbia in lamiera d'acciaio per alta resistenza agli urti
• Funzionamento silenzioso con bassa emissione di vibrazioni
• Manutenzione minima grazie alla lubrificazione durevole
• Ideale per ambienti di impiego umidi o polverosi

Campi di applicazione:
Questo cuscinetto radiale a sfere viene impiegato in numerose applicazioni industriali e meccaniche, tra cui:
• Tecnologia di trasporto e movimentazione
• Macchine agricole e macchine da costruzione
• Trasmissioni e motori per impianti industriali
• Industria automobilistica e sistemi di trasmissione
• Elettrodomestici e ingegneria meccanica
• Macchine utensili

Grazie alla sua robusta tenuta è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti con elevato carico di polvere o umidità, dove sono richieste lunga durata e prestazioni affidabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso654 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-2rsr
Materialeacciaio
Regime limite4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
Codice doganale84821090
€ 14,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.