Cuscinetto radiale a sfere SKF 6002-2RSL, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6002-2RSL
Rubix:160000000358786
Produttore:185748
EAN:7316571818900
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6002-2RSL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6002-2RSL


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere gestisce carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo un funzionamento affidabile ed efficiente. Il suo design ottimizzato facilita il montaggio, assicurando al contempo prestazioni stabili in condizioni impegnative. Adatto ad ambienti difficili, questo prodotto si distingue per la sua durata e la capacità di raggiungere velocità elevate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta una configurazione a una fila con gabbia in lamiera d’acciaio, che ne contribuisce alla robustezza. È dotato di guarnizioni a basso attrito in gomma nitril-butadiene che offrono un'efficace tenuta riducendo al minimo l'attrito, consentendo al cuscinetto di funzionare a velocità più elevate rispetto alle guarnizioni a frizione standard. Questo prodotto è progettato con un gioco radiale interno standard (CN), che bilancia le prestazioni tra la riduzione dell'attrito e la capacità di carico. È in grado di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, offrendo così flessibilità di impiego in vari ambienti industriali.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è minima grazie alla sua tenuta. Si consiglia di verificare regolarmente il livello del lubrificante e di monitorare le temperature e le vibrazioni per individuare eventuali anomalie. Sebbene sia progettato per funzionare con pochi interventi, ispezioni periodiche relative al rumore e alla temperatura garantiranno prestazioni ottimali e ne prolungheranno la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a basso attrito in gomma nitril-butadiene, che offrono una tenuta eccezionale. Creano una barriera efficace contro l’umidità e la polvere, preservando il lubrificante all’interno e impedendo l’intrusione di contaminanti.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici e delle soluzioni ingegneristiche. Presente in oltre quaranta settori industriali, il marchio si dedica all’innovazione e al miglioramento dell’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Il suo portafoglio comprende cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, supportati da servizi di assistenza qualificati. SKF è sinonimo di qualità, durata e prestazioni.

Punti di forza:
• Protezione ottimale contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma.
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali, offrendo flessibilità di applicazione.
• Elevata velocità di rotazione con attrito moderato, a miglioramento dell’efficienza.
• Manutenzione ridotta grazie al design a tenuta stagna, che facilita le operazioni.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per diverse applicazioni industriali, tra cui motori elettrici, pompe e macchine utensili ad alta velocità. È adatto anche a sistemi di movimentazione, attrezzature agricole e trasportatori. Grazie alla sua capacità di gestire carichi elevati e di raggiungere velocità considerevoli, garantisce prestazioni affidabili in ambienti diversi, come le linee di produzione e i magazzini.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28,5 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento50000 rpm
Regime limite26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5850 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 5,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.