Cuscinetto radiale a sfere FAG 6201-C-2HRS>V, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6201-2RSR
FAG:6201-C-2HRS>V
Rubix:999201229090759
Produttore:0956619210000
EAN:4054372736810
0956619210000-CUSCINETTO A SFERE 6201-C-2HRS>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956619210000-CUSCINETTO A SFERE 6201-C-2HRS>V


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere FAG è un cuscinetto a gola profonda della generazione C. È progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio e una guarnizione a labbro su entrambi i lati per una tenuta ottimale. La generazione C è una gamma innovativa creata per ottimizzare le prestazioni e l’affidabilità in un’ampia gamma di applicazioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila richiede poca manutenzione. Tuttavia, si consiglia di verificare lo stato del cuscinetto per assicurarne il corretto funzionamento. Durante le operazioni di manutenzione, si raccomanda di pulire il cuscinetto con prodotti adeguati e di verificare i livelli di lubrificazione.

Tenuta:
Il cuscinetto rigido a gola profonda FAG è dotato di robuste guarnizioni in gomma che garantiscono una protezione ottimale contro contaminanti, polvere e umidità. Questa barriera efficace preserva i componenti interni, prolunga la durata del cuscinetto e garantisce una lubrificazione continua, riducendo così le esigenze di manutenzione. Si tratta di un vantaggio fondamentale in ambienti industriali esigenti.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido FAG si distingue per la sua eccezionale robustezza, che garantisce una maggiore durata e minori esigenze di manutenzione. La sua capacità di funzionare a velocità elevate con una precisione notevole ottimizza l’efficienza dei macchinari e riduce al minimo le vibrazioni, assicurando un funzionamento silenzioso. Inoltre, l’ampio intervallo di temperature di esercizio lo rende versatile e adatto a una vasta gamma di ambienti industriali.

Applicazioni

Questo cuscinetto a una fila di sfere si afferma come un elemento indispensabile nel panorama industriale. La sua precisione e affidabilità lo rendono la scelta ideale per le attrezzature più esigenti. Che si tratti del settore automobilistico, agricolo o manifatturiero, questo cuscinetto svolge un ruolo cruciale nel corretto funzionamento delle macchine, riducendo al minimo i fermi di produzione e ottimizzando la produttività. La sua versatilità e robustezza lo rendono un prezioso alleato per le applicazioni che richiedono prestazioni elevate e una manutenzione ridotta.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-2hrs
Regime limite22500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8000 N
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.