Cuscinetto radiale a sfere SKF W 638/2.5-2Z, Diametro esterno: 6 mm | Larghezza: 2.6 mm | Diametro interno: 2.5 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:W 638/2.5-2Z
Rubix:999190400001620
Produttore:219661
EAN:7316570790948


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Larghezza | 2,6 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 638/2.5-2Z
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 2,5 mm |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Larghezza | 2,6 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | w |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 170000 rpm |
| Regime limite | 85000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 117 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione