Cuscinetto radiale a sfere SKF 6308-2RS2/C4S0GJN7, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6308-2RS2/C4S0GJN7
Rubix:170000000478003
Produttore:132491
EAN:07316571574509
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6308-2RS2/C4S0GJN7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6308-2RS2/C4S0GJN7


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per ambienti difficili, con temperature elevate. Progettato con un gioco radiale interno C4, gestisce efficacemente le dilatazioni termiche e garantisce un funzionamento fluido ad alta velocità. Gli anelli del cuscinetto sono stabilizzati termicamente per temperature di esercizio fino a +150 °C, il che è compatibile anche con il suo lubrificante. Inoltre, le sue due guarnizioni in gomma fluorurata garantiscono una protezione affidabile contro gli agenti contaminanti, trattenendo al contempo il lubrificante.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre un’elevata resistenza ai carichi radiali e assiali. È dotato di guarnizioni a frizione in gomma fluorurata (FKM) con rinforzo in lamiera d’acciaio, che garantiscono un’eccellente tenuta contro polvere, acqua e contaminanti chimici. Il cuscinetto è lubrificato con un grasso a addensante poliureico, di consistenza NLGI 2, che consente un funzionamento ottimale tra -30 e +150 °C. Questo cuscinetto è lubrificato a vita sin dalla produzione, con una quantità di lubrificante superiore alla norma per garantire prestazioni migliori. Il gioco radiale interno C4 garantisce una maggiore tolleranza alle deformazioni termiche e una rotazione fluida ad alta velocità. Inoltre, gli anelli del cuscinetto sono stabilizzati termicamente per temperature fino a +150 °C.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è progettato per richiedere poca manutenzione, anche a temperature che possono raggiungere i 150 °C. La sua lubrificazione, superiore agli standard abituali, offre una protezione maggiore, tanto più che le guarnizioni a tenuta stagna impediscono qualsiasi perdita. Proteggono inoltre il cuscinetto da contaminanti liquidi e solidi. Tuttavia, si consiglia di monitorare regolarmente i parametri di funzionamento, quali la temperatura e le vibrazioni, al fine di rilevare eventuali anomalie e prevenire un'usura prematura.

Tenuta:
Le guarnizioni a doppio labbro in gomma fluorurata (FKM) garantiscono un'efficace tenuta contro polvere, acqua e contaminanti. La combinazione di gomma sintetica ed elastomero offre un’eccezionale resistenza a oli, grassi, idrocarburi, acidi diluiti e alle alte temperature fino a 200 °C. Queste guarnizioni assicurano un’eccellente compatibilità chimica, una bassa deformazione alla compressione e una grande durata, garantendo così una lunga vita utile, anche in ambienti difficili.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e sistemi di lubrificazione da oltre 100 anni. Rinomato per le sue tecnologie avanzate e le sue soluzioni innovative, il marchio svedese aiuta i propri clienti a migliorare l’affidabilità delle attrezzature, ridurre i costi di manutenzione e ottimizzare le prestazioni in numerosi settori industriali, dall’energia ai trasporti, passando per l’industria agroalimentare e molti altri ancora.

Punti di forza:
- Guarnizioni a doppio labbro in gomma fluorurata che offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti;
- Lubrificazione superiore allo standard con grasso a base di poliurea, che garantisce un intervallo di temperatura compreso tra -30 e +150 °C;
- Gioco radiale interno C4 per una rotazione fluida anche a velocità molto elevate;
- Anelli di rotolamento stabilizzati termicamente per temperature fino a +150 °C;
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Design robusto con gabbia in lamiera d’acciaio per una buona resistenza ai carichi momentanei.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per applicazioni industriali che richiedono una tenuta ottimale e la capacità di sopportare temperature elevate, fino a +150 °C. È quindi adatto a motori elettrici, pompe industriali, ventilatori e sistemi di movimentazione, come i nastri trasportatori, nonché ad ambienti esposti all’umidità, quali l’industria agroalimentare e marittima, ma anche agli elettrodomestici in cui la tenuta è fondamentale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso637 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic4
Serie6308
Gabbiaacciaio
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42300 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.