Cuscinetto radiale a sfere SKF 6205-2Z/GJN, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6205-2Z/GJN
Rubix:160000000359472
Produttore:128851
EAN:7316571533780
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205-2Z/GJN
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205-2Z/GJN


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere dotato di flange metalliche è progettato per offrire un buon equilibrio tra capacità di carico, prestazioni e protezione moderata contro i contaminanti. Questo modello si distingue per la sua robustezza, la capacità di funzionare a velocità elevate e il basso livello di attrito. Ideale per numerose applicazioni industriali, garantisce una protezione affidabile contro detriti di grandi dimensioni e particelle di medie dimensioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido SKF a una fila di sfere presenta un'elevata capacità di carico radiale e una capacità assiale moderata, grazie alla sua robusta gabbia in lamiera d'acciaio. Il suo gioco radiale standard (CN) consente di limitare gli attriti, garantendo così un funzionamento fluido ad alta velocità. Le flange metalliche aggiungono una leggera resistenza supplementare, fungendo al contempo da barriera contro i contaminanti di grandi dimensioni. Lubrificato con un olio addensato a base di poliurea (GJN), resiste a temperature estreme, comprese tra -30 °C e +150 °C, per garantire prestazioni ottimali in ambienti difficili.

Manutenzione:
Dotato di deflettori metallici su entrambi i lati, questo cuscinetto rigido a sfere offre una protezione efficace contro i contaminanti di dimensioni medio-grandi. La sua lubrificazione con grasso addensato con poliurea, di consistenza NLGI 2, gli consente di funzionare senza rilubrificazione, riducendo così i costi di manutenzione e le interruzioni dell’attività. Ciononostante, si raccomanda di effettuare ispezioni periodiche per valutare lo stato generale (rumore, temperatura, integrità). In caso di segni di usura, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare di danneggiare le attrezzature circostanti.

Tenuta:
Grazie alle sue flange metalliche, questo cuscinetto offre protezione dai detriti di grandi dimensioni, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno. Sebbene i deflettori limitino l’intrusione di polvere e particelle di medie dimensioni, assicurano anche la ritenzione del grasso, evitando qualsiasi perdita.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Funzionamento ad alta velocità con attrito moderato;
- Buona resistenza ai carichi radiali, capacità assiale moderata in entrambe le direzioni;
- Deflettori metallici efficaci contro i contaminanti di grandi dimensioni;
- Gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce robustezza in presenza di carichi costanti e moderati.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è adatto a numerosi settori industriali grazie alla sua resistenza termica (da -30 °C a +150 °C). È ideale per trasportatori, attrezzature di movimentazione, macchine agricole, componenti automobilistici (come cambi e sistemi di sterzo), nonché macchine utensili quali fresatrici e trapani. Viene utilizzato anche negli elettrodomestici, garantendo una manutenzione ridotta e una lunga durata. Inoltre, questo cuscinetto è una scelta adeguata per applicazioni diverse, quali rulli di guida, motori di trazione e rulli di laminatoi, assicurando prestazioni affidabili in vari settori, quali l’industria, la trasformazione alimentare, l’edilizia e l’agricoltura.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso131 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6205
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.