Cuscinetto radiale a sfere FAG 6221, Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 105 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6221
Rubix:160000000374306
Produttore:0167218370000
EAN:4012801203807
0167218370000-CUSCINETTO A SFERE 6221

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167218370000-CUSCINETTO A SFERE 6221


Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3880 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Regime di riferimento4650 rpm
Regime limite4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r105000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr141000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84822000
€ 129,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.