Cuscinetto radiale a sfere SKF 62/28-2RS1, Diametro esterno: 58 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 28 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:62/28-2RS1
Rubix:160000000359679
Produttore:41908
EAN:7316577098375
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 62/28-2RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 62/28-2RS1


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere SKF è progettato per offrire prestazioni elevate in un'ampia varietà di applicazioni industriali. Grazie alla sua struttura robusta e alle guarnizioni in gomma, garantisce una protezione ottimale contro polvere e umidità, prolungandone così la durata. Il suo diametro interno non standard lo rende adatto ad applicazioni su misura.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto dalle dimensioni non standard offre un'eccellente protezione contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma NBR su entrambi i lati. Questo materiale è resistente agli oli e ai grassi, impedendo al contempo l'ingresso di polvere e umidità. Presenta un gioco radiale interno standard (CN), che garantisce un perfetto equilibrio tra carico e riduzione dell’attrito, consentendo così velocità di rotazione elevate con una coppia moderata. La gabbia in lamiera d’acciaio resiste bene ai carichi radiali elevati, assicurando un’elevata affidabilità nell’uso industriale. La singola fila di sfere consente di sopportare carichi assiali leggeri e occasionali.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere SKF richiede poca manutenzione grazie al suo design a tenuta stagna. Le guarnizioni in gomma trattengono efficacemente il grasso, eliminando la necessità di rilubrificazione. Il controllo della temperatura è fondamentale per evitare il surriscaldamento, in particolare in ambienti difficili. Un’ispezione regolare garantisce un funzionamento ottimale e sono sufficienti piccole regolazioni per prolungare la durata del prodotto (allineamento, serraggio, vibrazioni…).

Tenuta:
Le guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) offrono una tenuta completa (esclusa l’immersione) impedendo l’infiltrazione di polvere, acqua e altri contaminanti. Ciò garantisce un’eccellente protezione in ambienti umidi o polverosi. Inoltre, l’utilizzo di guarnizioni a labbro su entrambi i lati consente di trattenere il grasso (pre-applicato) all’interno del cuscinetto, migliorandone le prestazioni e la durata. Tuttavia, la maggiore resistenza all’attrito può influire leggermente sulla coppia, ma tale effetto rimane controllato anche a velocità di rotazione elevate.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è uno dei leader mondiali nella produzione di cuscinetti e soluzioni per la trasmissione di potenza. Impegnata nell’innovazione, l’azienda offre prodotti affidabili e durevoli, in grado di soddisfare le esigenze delle industrie di tutto il mondo. SKF si distingue per il suo impegno nei confronti della qualità, dell’efficienza energetica e della sostenibilità, con soluzioni adatte a un’ampia gamma di settori.

Punti di forza:
- Eccellente resistenza alla polvere e all’umidità grazie alle guarnizioni in NBR.
- Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.
- In grado di mantenere velocità elevate con un attrito ridotto.
- Manutenzione minima grazie alla buona ritenzione del lubrificante.
- Basso livello di rumorosità e vibrazioni per un funzionamento silenzioso.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per diverse applicazioni industriali quali trasportatori, macchine agricole e attrezzature per la movimentazione. È perfettamente adatto ad ambienti che richiedono carichi radiali elevati e velocità elevate, in particolare nelle linee di produzione, nei sistemi di trasporto nei magazzini o negli impianti meccanici in cui la durata e l’affidabilità sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x58x58 mm
Peso169 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento26000 rpm
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16800 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 28,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.