Cuscinetto radiale a sfere SNR 6308EEC3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6308.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6308EEC3
Rubix:999250616004069
Produttore:6308EEC3
EAN:3413520147945
CUSCINETTI A SFERE 6308EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6308EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40300 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.