Cuscinetto radiale a sfere SKF 6200-ZTN9/LHT23, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6200-ZTN9/LHT23
Rubix:170000000476883
Produttore:49235
EAN:7316570826449


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6200-ZTN9/LHT23
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per offrire prestazioni ottimali in un'ampia gamma di applicazioni industriali. È progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo al contempo facilità di montaggio. Grazie al suo design robusto e ai materiali di qualità, garantisce un funzionamento affidabile in condizioni diverse, con una buona resistenza all'usura e una maggiore durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere offre una soluzione versatile, in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni. Il suo design a singola fila con gabbia a scatto stampata a iniezione in poliammide 6,6 rinforzata con fibre di vetro assicura una rigidità ottimale e una maggiore resistenza all’usura. Il prodotto è inoltre dotato di un deflettore metallico che protegge dai contaminanti, consentendo al contempo un funzionamento fluido con un basso attrito interno. È lubrificato con grasso al litio, adatto a un ampio intervallo di temperature, e offre un eccellente equilibrio tra prestazioni e durata. Inoltre, il suo gioco radiale interno standard garantisce un buon equilibrio tra tolleranza alle vibrazioni e rigidità, generando livelli di rumorosità moderati.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie al grasso al litio di alta qualità, che garantisce una lubrificazione continua. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare periodicamente la temperatura di funzionamento e di monitorare i segni di usura.
Tenuta:
Il deflettore metallico integrato in questo cuscinetto rigido a sfere svolge un ruolo fondamentale nella protezione da contaminanti di medie e grandi dimensioni. Posizionato su un solo lato del cuscinetto, impedisce allo sporco di penetrare riducendo al minimo le perdite di lubrificante. Il suo design consente un passaggio stretto tra l’anello esterno e quello interno, garantendo così una tenuta efficace senza generare attrito eccessivo.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccaniche, fondata nel 1907. Con oltre 100 anni di innovazione alle spalle, SKF è rinomata per i suoi prodotti di alta qualità e le sue tecnologie all’avanguardia, in diversi settori di applicazione quali quello automobilistico, aeronautico ed energetico. SKF si impegna a fornire soluzioni che migliorino le prestazioni e l’affidabilità delle attrezzature industriali.
Punti di forza:
• Carico radiale e assiale supportato in entrambe le direzioni per una flessibilità ottimale in diverse applicazioni.
• Gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro che offre un’eccellente resistenza all’usura e al calore.
• Lubrificazione al litio per prestazioni affidabili in un ampio intervallo di temperature.
• Protezione dai contaminanti grazie al deflettore metallico che limita l’infiltrazione di sporco.
• Basso attrito interno che consente velocità elevate con una rotazione fluida e stabile.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili in diversi ambienti industriali. Viene spesso utilizzato in macchine agricole, attrezzature per la movimentazione e piccoli motori, dove leggerezza, basso attrito e capacità di sopportare carichi moderati sono essenziali. Questo prodotto è particolarmente adatto ad ambienti puliti e ad applicazioni con velocità moderate, offrendo così una soluzione ideale per le industrie che ricercano efficienza e durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere offre una soluzione versatile, in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni. Il suo design a singola fila con gabbia a scatto stampata a iniezione in poliammide 6,6 rinforzata con fibre di vetro assicura una rigidità ottimale e una maggiore resistenza all’usura. Il prodotto è inoltre dotato di un deflettore metallico che protegge dai contaminanti, consentendo al contempo un funzionamento fluido con un basso attrito interno. È lubrificato con grasso al litio, adatto a un ampio intervallo di temperature, e offre un eccellente equilibrio tra prestazioni e durata. Inoltre, il suo gioco radiale interno standard garantisce un buon equilibrio tra tolleranza alle vibrazioni e rigidità, generando livelli di rumorosità moderati.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie al grasso al litio di alta qualità, che garantisce una lubrificazione continua. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare periodicamente la temperatura di funzionamento e di monitorare i segni di usura.
Tenuta:
Il deflettore metallico integrato in questo cuscinetto rigido a sfere svolge un ruolo fondamentale nella protezione da contaminanti di medie e grandi dimensioni. Posizionato su un solo lato del cuscinetto, impedisce allo sporco di penetrare riducendo al minimo le perdite di lubrificante. Il suo design consente un passaggio stretto tra l’anello esterno e quello interno, garantendo così una tenuta efficace senza generare attrito eccessivo.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccaniche, fondata nel 1907. Con oltre 100 anni di innovazione alle spalle, SKF è rinomata per i suoi prodotti di alta qualità e le sue tecnologie all’avanguardia, in diversi settori di applicazione quali quello automobilistico, aeronautico ed energetico. SKF si impegna a fornire soluzioni che migliorino le prestazioni e l’affidabilità delle attrezzature industriali.
Punti di forza:
• Carico radiale e assiale supportato in entrambe le direzioni per una flessibilità ottimale in diverse applicazioni.
• Gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro che offre un’eccellente resistenza all’usura e al calore.
• Lubrificazione al litio per prestazioni affidabili in un ampio intervallo di temperature.
• Protezione dai contaminanti grazie al deflettore metallico che limita l’infiltrazione di sporco.
• Basso attrito interno che consente velocità elevate con una rotazione fluida e stabile.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili in diversi ambienti industriali. Viene spesso utilizzato in macchine agricole, attrezzature per la movimentazione e piccoli motori, dove leggerezza, basso attrito e capacità di sopportare carichi moderati sono essenziali. Questo prodotto è particolarmente adatto ad ambienti puliti e ad applicazioni con velocità moderate, offrendo così una soluzione ideale per le industrie che ricercano efficienza e durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 30,9 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62.. |
| Gabbia | poliammide |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione