Cuscinetto radiale a sfere FAG 4314-B-TVH, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 51 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:4314-B-TVH
Rubix:160000000374803
Produttore:0167145390000
EAN:4012801512244
0167145390000-CUSCINETTO A SFERE 4314-B-TVH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167145390000-CUSCINETTO A SFERE 4314-B-TVH


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un componente essenziale per applicazioni che richiedono velocità di rotazione da elevate a molto elevate. È progettato per offrire una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a sfere a una fila.

Caratteristiche:
Design a due file: offre una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a sfere a una fila, per prestazioni migliori e una maggiore durata.
Gabbia in plastica: riduce l’attrito e l’usura, migliorando al contempo la lubrificazione e la resistenza alla corrosione.
Adatto ad alte velocità di rotazione: consente di soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti.
Produzione conforme alle norme più rigorose: garantisce affidabilità e durata eccezionali.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è sigillato.
I cuscinetti senza tenuta possono essere lubrificati con grasso o olio di qualità.

Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, è fondamentale seguire le istruzioni di manutenzione del cuscinetto a sfere FAG relative a questo prodotto.
Ciò include la lubrificazione regolare, l’ispezione dei componenti e la sostituzione in caso di usura eccessiva.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nella produzione di cuscinetti a sfere e componenti per la trasmissione di potenza. L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti di alta qualità per una varietà di applicazioni industriali e automobilistiche. FAG è sinonimo di prestazioni, affidabilità e innovazione.

Punti di forza

Design semplice e funzionamento robusto.
La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Elettrodomestici
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3990 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie43..-b-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4200 rpm
Regime limite3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r131000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr156000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
288,76 IVA esclusa
/ Unità
352,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.