Cuscinetto radiale a sfere SNR 6007EEC3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6007.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6007EEC3
Rubix:999250616003933
Produttore:6007EEC3
EAN:3413520111809
CUSCINETTI A SFERE 6007EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6007EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15700 N
Peso0,133 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.