Cuscinetto radiale a sfere FAG 6204-C-2Z-C4>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6204-C-2Z-C4>V
Rubix:999210325077021
Produttore:0949834370040
EAN:4054372736728
0949834370040-CUSCINETTO A SFERE 6204-C-2Z-C4>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0949834370040-CUSCINETTO A SFERE 6204-C-2Z-C4>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2Z, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento18100 rpm
Regime limite20600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14700 N
4,41 IVA esclusa
/ Unità
5,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.