Cuscinetto radiale a sfere FAG 6015-2Z-L069-C3, Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6015-2Z-L069-C3
Rubix:999210325076956
Produttore:0871422280030
EAN:4054369265675
0871422280030-CUSCINETTO A SFERE 6015-2Z-L069-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0871422280030-CUSCINETTO A SFERE 6015-2Z-L069-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r33500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42000 N
€ 40,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.