Cuscinetto radiale a sfere Timken 6212-ZZ-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

6212

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6212-ZZ-C3
Rubix:999200400092370
Produttore:100417159
EAN:0087796293458
DEEP GROOVE BALL BEARING 6212-ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6212-ZZC3


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)115,2652x115,2652x31,0896 mm
Peso imballaggio784,3 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6212
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r32900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47800 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.