Cuscinetto radiale a sfere FAG 6034-M, Diametro esterno: 260 mm | Larghezza: 42 mm | Diametro interno: 170 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6034-M
Rubix:160000000373856
Produttore:0167187120000
EAN:4012801201933


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 42 mm |
Dettagli del prodotto : 0167187120000-CUSCINETTO A SFERE 6034-M
Questo cuscinetto a sfere di marca FAG è dotato di una gabbia in ottone che gli garantisce un'elevata stabilità meccanica, resistenza agli urti e un'eccellente capacità di carico radiale e assiale, in entrambe le direzioni. Il suo design aperto facilita il montaggio e la manutenzione, offrendo una soluzione durevole e performante per le applicazioni industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere integra una gabbia in ottone che gli conferisce una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni. Funziona a velocità elevate grazie al basso attrito interno e al gioco radiale standard, garantendo un movimento fluido. Adatto ad ambienti puliti e controllati, richiede una lubrificazione regolare per preservarne le prestazioni. La sua robustezza consente di gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, mantenendo al contempo una distribuzione uniforme delle forze sugli elementi volventi.
Manutenzione:
Questo cuscinetto deve essere lubrificato regolarmente con grasso o olio di qualità, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si raccomanda un’ispezione periodica dei livelli di rumore, della temperatura e delle vibrazioni per individuare eventuali segni di usura. In caso di contaminazione da particelle o polvere, è necessaria una pulizia accurata per evitare qualsiasi deterioramento. Durante il montaggio e lo smontaggio, è essenziale un ambiente pulito per limitare i rischi di contaminazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere è privo di guarnizioni di tenuta, il che lo rende più esposto a contaminanti esterni, quali polvere o umidità. È preferibile utilizzarlo in ambienti puliti e controllati. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per la manutenzione e migliora il raffreddamento, ma richiede una maggiore attenzione alla lubrificazione e alla pulizia per preservarne le prestazioni.
Informazioni sul marchio:
FAG, filiale del gruppo Schaeffler, è riconosciuta a livello mondiale per la sua competenza nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida ad alta precisione. L’innovazione e la padronanza dei materiali sono al centro dei suoi sviluppi, garantendo prodotti performanti e durevoli. Il suo know-how è rivolto ai settori industriale e automobilistico, dove l’affidabilità e la robustezza sono essenziali.
Vantaggi chiave:
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Funzionamento fluido grazie all’attrito ridotto;
- Design aperto che facilita la manutenzione e la lubrificazione;
- Gabbia in ottone che offre un’eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni;
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere viene utilizzato in numerose applicazioni industriali. È ideale per cambi, compressori e sistemi di trasporto, dove la sua stabilità dimensionale garantisce un funzionamento efficiente. Trova inoltre impiego nelle turbine, nei motori aeronautici e nelle macchine industriali pesanti, dove deve sopportare carichi elevati e vibrazioni moderate. Il suo utilizzo è diffuso nel settore energetico e metallurgico, garantendo un’affidabilità ottimale in condizioni impegnative.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere integra una gabbia in ottone che gli conferisce una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni. Funziona a velocità elevate grazie al basso attrito interno e al gioco radiale standard, garantendo un movimento fluido. Adatto ad ambienti puliti e controllati, richiede una lubrificazione regolare per preservarne le prestazioni. La sua robustezza consente di gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, mantenendo al contempo una distribuzione uniforme delle forze sugli elementi volventi.
Manutenzione:
Questo cuscinetto deve essere lubrificato regolarmente con grasso o olio di qualità, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si raccomanda un’ispezione periodica dei livelli di rumore, della temperatura e delle vibrazioni per individuare eventuali segni di usura. In caso di contaminazione da particelle o polvere, è necessaria una pulizia accurata per evitare qualsiasi deterioramento. Durante il montaggio e lo smontaggio, è essenziale un ambiente pulito per limitare i rischi di contaminazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere è privo di guarnizioni di tenuta, il che lo rende più esposto a contaminanti esterni, quali polvere o umidità. È preferibile utilizzarlo in ambienti puliti e controllati. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per la manutenzione e migliora il raffreddamento, ma richiede una maggiore attenzione alla lubrificazione e alla pulizia per preservarne le prestazioni.
Informazioni sul marchio:
FAG, filiale del gruppo Schaeffler, è riconosciuta a livello mondiale per la sua competenza nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida ad alta precisione. L’innovazione e la padronanza dei materiali sono al centro dei suoi sviluppi, garantendo prodotti performanti e durevoli. Il suo know-how è rivolto ai settori industriale e automobilistico, dove l’affidabilità e la robustezza sono essenziali.
Vantaggi chiave:
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Funzionamento fluido grazie all’attrito ridotto;
- Design aperto che facilita la manutenzione e la lubrificazione;
- Gabbia in ottone che offre un’eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni;
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere viene utilizzato in numerose applicazioni industriali. È ideale per cambi, compressori e sistemi di trasporto, dove la sua stabilità dimensionale garantisce un funzionamento efficiente. Trova inoltre impiego nelle turbine, nei motori aeronautici e nelle macchine industriali pesanti, dove deve sopportare carichi elevati e vibrazioni moderate. Il suo utilizzo è diffuso nel settore energetico e metallurgico, garantendo un’affidabilità ottimale in condizioni impegnative.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x260x260 mm |
|---|---|
| Peso | 8200 g |
| Diametro interno | 170 mm |
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 42 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3550 rpm |
| Regime limite | 4400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 172000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 179000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 429,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 523,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore