Cuscinetto radiale a sfere SNR 6216 ZZC3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetti radiali rigidi a sfere, a una corona
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6216 ZZC3
Rubix:999250616003921
EAN:3413520138288




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6216.ZZC3
Cuscinetti a sfere rigidi, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6200 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 5500 rpm |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 53000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 72100 N |
| Peso | 1,42 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione