Cuscinetto radiale a sfere FAG 6022-2Z-C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6022-2Z-C3
Rubix:160000000373979
Produttore:0167184530030
EAN:4012801275125
0167184530030-CUSCINETTO A SFERE 6022-2Z-C3
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167184530030-CUSCINETTO A SFERE 6022-2Z-C3


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x26x26 mm
Peso2110 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime di riferimento4850 rpm
Regime limite4550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r71000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr85000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
100,12 IVA esclusa
/ Unità
122,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.