Cuscinetto radiale a sfere FAG 6217-2Z, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6217-2Z
Rubix:160000000374297
Produttore:0167214620000
EAN:4012801203562
0167214620000-CUSCINETTO A SFERE 6217-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167214620000-CUSCINETTO A SFERE 6217-2Z


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x150x150 mm
Peso1910 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-2z
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 68,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.