Cuscinetto radiale a sfere Timken 6206-2RS-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

6206

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6206-2RS-C3
Rubix:999200400092196
Produttore:100416910
EAN:0087796293199
DEEP GROOVE BALL BEARING 6206-2RSC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6206-2RSC3


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)66,9798x66,9798x24,003 mm
Peso imballaggio198,7 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6206
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.