Cuscinetto radiale a sfere FAG 61856-HLU, Diametro esterno: 350 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 280 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61856-HLU
Rubix:170000000516065
Produttore:0096207100000
EAN:4012802272222
0096207100000-CUSCINETTO A SFERE 61856-HLU

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno350 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096207100000-CUSCINETTO A SFERE 61856-HLU


Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato appositamente per soddisfare le esigenze degli ambienti industriali, combinando solidità ed efficienza. La sua realizzazione di prima qualità e le sue caratteristiche distintive lo rendono una scelta perfetta per una vasta gamma di applicazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una configurazione a una fila di sfere, un gioco radiale aumentato C3 e una gabbia in lamiera di ottone. È aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è fondamentale per garantirne la durata e il corretto funzionamento. Trattandosi di un cuscinetto aperto, è fondamentale controllarne regolarmente lo stato per garantire prestazioni ottimali.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, il che significa che non è dotato di guarnizioni o deflettori di tenuta; ciò implica che sia esposto a contaminanti esterni. Per questo motivo, è fondamentale assicurarsi che l’ambiente di utilizzo sia il più pulito possibile, soprattutto in applicazioni in cui polvere e particelle sono onnipresenti.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto nel settore dei cuscinetti e della tecnologia rotante. Con decenni di esperienza alle spalle, offre soluzioni innovative che rispondono alle diverse esigenze dei clienti industriali. FAG si impegna a fornire prodotti di alta qualità, supportati da servizi di assistenza tecnica e consulenza. L’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo per migliorare i propri prodotti e aiutare i clienti a ottimizzare le loro prestazioni operative ed economiche.

Punti di forza

• Design a una fila: consente di sostenere i carichi mantenendo una bassa resistenza al rotolamento.
• Gabbia in lamiera di ottone: offre maggiore durata e resistenza all’usura, prolungando così la vita utile del prodotto.
• Design aperto: favorisce la dissipazione del calore, rendendo il prodotto adatto a temperature elevate.
• Gioco radiale aumentato C3: consente una migliore gestione delle variazioni termiche, rendendolo una scelta ideale per applicazioni soggette a fluttuazioni di temperatura.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali, in particolare nelle macchine utensili, nei motori elettrici, nelle pompe e nei compressori. Tuttavia, va notato che il suo design aperto non lo rende adatto ad ambienti ad alto rischio di contaminazione, come quelli in cui la polvere o l’umidità sono onnipresenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x350x350 mm
Peso6150 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno350 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento1960 rpm
Regime limite2430 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r200000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr138000 N
Codice doganale84821090
€ 653,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 797,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.