Cuscinetto radiale a sfere SKF W 6204-2RS1, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 6204-2RS1
Rubix:160000000359652
Produttore:48633
EAN:7316570614732
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6204-2RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6204-2RS1


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Resistente ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, questo cuscinetto rigido a una corona di sfere si distingue per la sua robustezza e la facilità di installazione. Le guarnizioni a labbro in gomma assicurano una tenuta ottimale, anche in condizioni difficili, mentre l’acciaio inossidabile garantisce un’eccellente resistenza alla corrosione, prolungando la durata e riducendo al minimo la manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni che richiedono sia resistenza ai carichi radiali sia supporto assiale, sebbene quest’ultimo debba essere moderato. L’acciaio inossidabile offre un’eccellente protezione contro la corrosione, ideale per ambienti umidi, salini o esposti a sostanze chimiche corrosive. Le guarnizioni in gomma nitril-butadiene su entrambi i lati garantiscono un'efficace tenuta, limitando l'ingresso di contaminanti e trattenendo il lubrificante tra gli elementi rotanti. Questo cuscinetto è progettato per funzionare in modo silenzioso, con livelli di rumore e vibrazioni ridotti, pur sopportando velocità elevate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è pre-lubrificato da SKF e non richiede una manutenzione specifica. È tuttavia necessario controllarne regolarmente lo stato:
- Verifica delle guarnizioni (assenza di crepe, strappi o perdite).
- Verifica dell’allineamento e del gioco radiale.
- Controllo della temperatura di esercizio.
- Controllo del rumore e delle vibrazioni.
Questi controlli consentono di individuare tempestivamente eventuali difetti che potrebbero ridurre la durata del cuscinetto.

Tenuta:
È dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che garantiscono un’elevata protezione contro contaminanti quali polvere, acqua e sostanze chimiche leggere (acidi diluiti, basi, oli, ecc.). La gomma NBR è particolarmente resistente agli oli e ai grassi, consentendo al cuscinetto di mantenere un ambiente pulito per il lubrificante interno. Sebbene queste guarnizioni aumentino la durata del cuscinetto, generano una leggera coppia di attrito che riduce marginalmente la velocità massima possibile e l’efficienza complessiva.

Informazioni sul marchio:
SKF è un’azienda svedese fondata nel 1907, specializzata in soluzioni per cuscinetti e tenute. Riconosciuta per la sua continua innovazione, SKF offre prodotti di alta qualità, ottimizzando l’efficienza e l’affidabilità dei sistemi industriali. Con diverse decine di migliaia di dipendenti in tutto il mondo, SKF è uno dei principali leader nel mercato dei cuscinetti.

Punti di forza:
- Eccellente resistenza alla corrosione grazie all’acciaio inossidabile.
- Protezione efficace contro i contaminanti con guarnizioni a labbro in gomma.
- Funzionamento silenzioso con livelli di rumore e vibrazioni ridotti.
- Adatto ad ambienti umidi e corrosivi.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per ambienti umidi, corrosivi o polverosi. È comunemente utilizzato nei settori agroalimentare, agricolo, farmaceutico e marittimo. Adatto a nastri trasportatori, sistemi di movimentazione e macchine per il confezionamento, offre prestazioni affidabili e una lunga durata anche in condizioni impegnative.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso102,8 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriew
Gabbiaacciaio
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
€ 25,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.