Cuscinetto radiale a sfere SKF 6306-RS1/C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6306-RS1/C3
Rubix:170000000477950
Produttore:43736
EAN:7316571370637
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6306-RS1/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6306-RS1/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti esigenti. Grazie al suo gioco radiale interno aumentato (C3) e alla sua guarnizione in gomma (RS1), garantisce un’elevata resistenza all’attrito consentendo al contempo un’efficace dissipazione termica. Ideale per applicazioni industriali che richiedono velocità elevate e una maggiore durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è realizzato con una robusta gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una distribuzione omogenea delle sfere e un’eccellente resistenza ai carichi costanti. Il suo gioco radiale interno C3 consente di ridurre l’attrito, facilitando al contempo il funzionamento ad alta velocità. La guarnizione in gomma su un lato assicura una protezione laterale affidabile contro acqua e polvere, riducendo al contempo la frequenza degli interventi di manutenzione.

Punti di forza:
- Gioco radiale C3 per un'efficienza garantita alle alte velocità.
- Protezione efficace contro i contaminanti esterni grazie alla guarnizione in gomma.
- Eccellente resistenza ai carichi radiali e buona tolleranza ai carichi assiali.
- Maggiore durata in ambienti con temperature elevate.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per l’impiego in motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. Grazie al suo gioco radiale interno maggiorato, si adatta perfettamente agli ambienti in cui le dilatazioni termiche e la dissipazione del calore sono fattori critici. La sua robustezza lo rende adatto anche ad applicazioni industriali in cui l’affidabilità e la durata sono essenziali.
La sua tenuta su un solo lato comporta generalmente il montaggio su un carter, dove la faccia non protetta è a contatto con l’olio (albero motore, scatola di trasferimento, riduttore, ecc.).

Manutenzione:
Questo tipo di cuscinetto SKF, dotato di una guarnizione in gomma, richiede poca manutenzione grazie alla sua eccellente ritenzione del lubrificante. La pista di rotolamento è protetta dalla polvere e dall’umidità, riducendo così la frequenza degli interventi di manutenzione. Tuttavia, come tutti i cuscinetti, la loro durata è limitata nel tempo ed è quindi necessario verificarne il buono stato controllando la temperatura e assicurandosi dell’assenza di vibrazioni.

Tenuta:
La guarnizione in gomma (RS1) su un lato del cuscinetto offre un’efficace protezione dall’acqua e dalla polvere, garantendo una tenuta affidabile contro gli agenti contaminanti (polvere fine, fumi, acqua, spruzzi…). Tuttavia, l’altro lato del cuscinetto rimane aperto, offrendo un accesso diretto per alcune applicazioni in cui è necessaria la ventilazione o la lubrificazione ad olio.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e offre soluzioni innovative per l’industria da oltre un secolo. Con una presenza in oltre 130 paesi e migliaia di brevetti depositati, SKF si distingue per il proprio impegno in materia di qualità, prestazioni e sostenibilità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso344 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.