Cuscinetto radiale a sfere FAG 63003-A-2RSR, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:63003-A-2RSR
Rubix:160000000374059
Produttore:0597301450000
EAN:4012802331547


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0597301450000-CUSCINETTO A SFERE 63003-A-2RSR
I cuscinetti a sfere sono meccanismi costituiti da un anello esterno, un anello interno e una gabbia portasfere. Questi componenti sono saldamente uniti per funzionare insieme. Grazie alla geometria delle loro piste di rotolamento e delle sfere, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere, dotato di guarnizioni in gomma e di una gabbia in lamiera d’acciaio, è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. La costruzione precisa del cuscinetto e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo al minimo le vibrazioni e il rumore.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è semplificata grazie alla sua prelubrificazione con grasso di alta qualità. È fondamentale verificarne lo stato per assicurarne il corretto funzionamento ed effettuare ispezioni per individuare eventuali segni di usura o danni.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere è dotato di guarnizioni in gomma che garantiscono una protezione rinforzata contro polvere, impurità e umidità. Queste guarnizioni proteggono i componenti interni, prolungando la durata e mantenendo le elevate prestazioni del cuscinetto. Impedendo le perdite di lubrificante, garantiscono una lubrificazione continua riducendo al contempo le esigenze di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
Il produttore di questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è il marchio FAG, rinomato nel settore dei cuscinetti. I prodotti di questo marchio sono progettati per soddisfare i requisiti più elevati in termini di precisione, durata e affidabilità. È sinonimo di qualità e prestazioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere, dotato di guarnizioni in gomma e di una gabbia in lamiera d’acciaio, è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. La costruzione precisa del cuscinetto e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo al minimo le vibrazioni e il rumore.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è semplificata grazie alla sua prelubrificazione con grasso di alta qualità. È fondamentale verificarne lo stato per assicurarne il corretto funzionamento ed effettuare ispezioni per individuare eventuali segni di usura o danni.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere è dotato di guarnizioni in gomma che garantiscono una protezione rinforzata contro polvere, impurità e umidità. Queste guarnizioni proteggono i componenti interni, prolungando la durata e mantenendo le elevate prestazioni del cuscinetto. Impedendo le perdite di lubrificante, garantiscono una lubrificazione continua riducendo al contempo le esigenze di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
Il produttore di questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è il marchio FAG, rinomato nel settore dei cuscinetti. I prodotti di questo marchio sono progettati per soddisfare i requisiti più elevati in termini di precisione, durata e affidabilità. È sinonimo di qualità e prestazioni.
Punti di forza
- Prestazioni durature: questo cuscinetto a sfere è progettato per sopportare carichi radiali e assiali, garantendo prestazioni durature in condizioni d’uso impegnative.
- Resistenza alla contaminazione: le guarnizioni in gomma e la gabbia in lamiera d’acciaio proteggono efficacemente i componenti interni da polvere, umidità e altri agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.
- Funzionamento fluido e silenzioso: la costruzione precisa del cuscinetto e la qualità dei materiali utilizzati assicurano un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo al minimo le vibrazioni e il rumore.
- Facilità di manutenzione: il design del cuscinetto ne facilita la manutenzione, riducendo i costi di manutenzione.
- Resistenza alla contaminazione: le guarnizioni in gomma e la gabbia in lamiera d’acciaio proteggono efficacemente i componenti interni da polvere, umidità e altri agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.
- Funzionamento fluido e silenzioso: la costruzione precisa del cuscinetto e la qualità dei materiali utilizzati assicurano un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo al minimo le vibrazioni e il rumore.
- Facilità di manutenzione: il design del cuscinetto ne facilita la manutenzione, riducendo i costi di manutenzione.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui i settori automobilistico, edile, agricolo e molti altri. È particolarmente adatto ad ambienti con condizioni impegnative, quali macchine utensili, nastri trasportatori e attrezzature industriali che richiedono elevata precisione e affidabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 55 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 630..-a-2rsr |
| Regime limite | 11700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3250 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione