Cuscinetto radiale a sfere NSK 16009, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK Serie 160...

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:16009
Rubix:170000000778532
Produttore:16009 N
EAN:00029176059445
CUSCINETTO 16009

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 16009


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1

Punti di forza

Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: acciaio, ottone massiccio o polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Cuscinetti a sfere isolati elettricamente disponibili
Diametri esterni fino a 2500 mm

Applicazioni

Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso166 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie16009..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite9000 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r11400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.