Cuscinetto radiale a sfere FAG 685-2Z>N, Diametro esterno: 11 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:685-2Z>N
Rubix:999240222049331
Produttore:0884350670000
EAN:4064327765567


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0884350670000-CUSCINETTO A SFERE 685-2Z>N
Deep groove ball bearing 68..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage.
Cuscinetto a sfere FAG 685-2Z>N con due scudi metallici (2Z) e gabbia in lamiera d’acciaio. Dimensioni 5x11x5 mm e velocità limite fino a 71.000 rpm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 68 |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 120 °c (sn) |
| Regime limite | 71000 rpm |
| Diametro di alesaggio | 5 mm |
| Spessore | 5 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 283 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 716 N |
| Peso | 0,002 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione